Satz zur Rechtwinkligkeitsmessung TESA MICRO-SQUARE 360 mm

Artikel-Nr.: 445225 360
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: TESA Link Connector TLC; Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie TESA MICRO-SQUARE
    Norm Werksnorm
    maximaler Anwendungsbereich 0 mm - 360 mm
    Ablesung umschaltbar mm / Inch
    Wiederholpräzision (2 σ) 0,5 µm
    Rechtwinkligkeitsabweichung (frontal) 1,5 µm
    Schnittstelle TESA Link Connector TLC; Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
    Messtechnik digital
    Höhe 447 mm
    Breite 140 mm
    Tiefe 167 mm
    Gewicht 5,8 kg
    Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
    Produktart Höhenmessgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 445225 360
    EAN / GTIN 7630041150278
    Herstellernummer 05330400

    Beschreibung

    Ausführung:

    Satz zur hochgenauen Messung der Rechtwinkligkeit. Der Schlitten gleitet gleichmäßig über eine hochgenaue Führungsschiene und gewährleistet so eine Wiederholbarkeit von 0,5 µm. Schnelle Anzeige des Messergebnisses über das Anzeigegerät TWIN-T10 und dem induktiven Messtaster GT31. Eindeutige und fehlerfreie Ablesung durch detailreiche Skalenanzeige. Robuste Bauweise für den Einsatz in der fertigungsnahen Umgebung.

    Vorteil:

    • Hohe Präzision der Rechtwinkligkeitsmessung.
    • Schnelle Messung.
    • In Werkstätten einsetzbar.
    • Einfache Bedienung.
    • Kostenloser SCS-Kalibrierschein.

    Lieferumfang:

    Inkl. Anzeigegerät TWIN-T10 Nr. 434716 Gr. T10; Induktiver Fühlhebelmesstaster Nr. 434779 Gr. GT31, Schraubendreher, SCS-Kalibrierschein.

    Sonderzubehör:

    Messstativ zur Winkelmessung, Messtasterhalter, zylindrischer Messeinsatz für GT31.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb