{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 357 | |
Anreißhöhe | 600 mm | |
Ablesung | 0,005 mm | |
Fehlergrenze | 0,05 mm | |
Schnittstelle | Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Batterielebensdauer ca. | 3.500 h | |
Messtechnik | digital | |
Fußfläche Länge | 180 mm | |
Fußfläche Breite | 120 mm | |
Produktart | Höhenmess- und Anreißgerät |
Artikelnummer | 445152 600 | |
EAN / GTIN | 4946368583334 | |
Herstellernummer | 192-614-10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Digitales Höhenmess- und Anreißgerät, Anreißhöhe: 600mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
1.454,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
806,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
1.016,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,005 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | 1 | 1 |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben |
Fehlergrenze | 0,05 mm | 0,07 mm | 0,05 mm |
Fußfläche Länge | 180 mm | 180 mm | 165 mm |
Fußfläche Breite | 120 mm | 120 mm | 110 mm |
Produktart | Höhenmess- und Anreißgerät | Höhenmess- und Anreißgerät | Höhenmess- und Anreißgerät |