{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 357 | |
Anreißhöhe | 600 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Ablesung | 0,0005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Fehlergrenze | 0,07 mm | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Messsäulen-Querschnitt | 30,9×10,7 mm | |
Messtechnik | digital | |
Fußfläche Länge | 180 mm | |
Fußfläche Breite | 120 mm | |
Gewicht | 3,4 kg | |
Produktart | Höhenmess- und Anreißgerät |
Artikelnummer | 443850 600 | |
EAN / GTIN | 4045197204752 | |
Herstellernummer | 443850 600 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Digitales Höhenmess- und Anreißgerät 600 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
806,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
1.016,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,01 | 0,01 |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | 1 |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben |
Fehlergrenze | 0,07 | 0,05 |
Fußfläche Länge | 180 | 165 |
Fußfläche Breite | 120 | 110 |
Produktart | Höhenmess- und Anreißgerät | Höhenmess- und Anreißgerät |