{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 357 | |
Anreißhöhe | 300 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Ziffernhöhe | 12 mm | |
Fehlergrenze | 0,03 mm | |
Schnittstelle | Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Messsäulen-Querschnitt | 35×12 mm | |
Messwertsicherung | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
Preset-Funktion | ja | |
Batterielebensdauer ca. | 20.000 h | |
Messtechnik | digital | |
Fußfläche Länge | 149 mm | |
Fußfläche Breite | 100 mm | |
Produktart | Höhenmess- und Anreißgerät |
Artikelnummer | 445136 300 | |
EAN / GTIN | 4946368859248 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Digitales Höhenmess- und Anreißgerät mit Datenausgang, Anreißhöhe: 300mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
780,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
279 Stück sofort lieferbar
460,00 €
362,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
738,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben |
Fehlergrenze | 0,03 mm | 0,05 mm | 0,04 mm |
Fußfläche Länge | 149 mm | 135 mm | 165 mm |
Fußfläche Breite | 100 mm | 90 mm | 110 mm |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 357 | 081560 357 | 081560 CR2032 |
Produktart | Höhenmess- und Anreißgerät | Höhenmess- und Anreißgerät | Höhenmess- und Anreißgerät |