{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Anreißhöhe | 300 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Ablesung | 0,0005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Ziffernhöhe | 11 mm | |
Fehlergrenze | 0,04 mm | |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Messsäulen-Querschnitt | 30×12 mm | |
Messtechnik | digital | |
Fußfläche Länge | 165 mm | |
Fußfläche Breite | 110 mm | |
Produktart | Höhenmess- und Anreißgerät |
Artikelnummer | 444000 300 | |
EAN / GTIN | 4045197889829 | |
Herstellernummer | 444000 300 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitales Höhenmess- und Anreißgerät mit Datenausgang 300 mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
738,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
183 Stück sofort lieferbar
460,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung | 0,01 | 0,01 |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben |
Norm | Werksnorm | Werksnorm |
Fußfläche Länge | 165 | 135 |
Fußfläche Breite | 110 | 90 |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | 081560 357 |
Produktart | Höhenmess- und Anreißgerät | Höhenmess- und Anreißgerät |