• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

840 FC Feinz.-Rachenlehre 0-25 mm, im Holzkasten m.DK.

Artikel-Nr.: 4450100DKS
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
Produktart Feinzeiger-Rachenlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4450100DKS
EAN / GTIN 4059192017699
Herstellernummer 4450100DKS
L-Nummer L40080 2901

Beschreibung

Ausführung:

  • Kräftiger, geschmiedeter Stahlbügel mit wärmedämmenden Griffschalen
  • Langgeführter Messtaster durch Abhebehebel zurückziehbar
  • Mess- und Gegentaster nichtrostender, gehärteter Stahl; Messflächen aus Keramik
  • Einstellbarer Zentrieranschlag für Einstellung auf Messflächenmitte
  • Gegentaster feinfühlig einstellbar
  • Konstante Messkraft durch eingebaute Messkraftfeder. Messergebnisse sind somit unabhängig vom persönlichen Messgefühl
  • Geringer Verschleiß durch berührungsfreies Einführen in Verbindung mit Messflächen aus Keramik

Beschreibung:

Feinzeiger-Rachenlehre Marameter 840 FC Messbereich: mm
  • Material Messfläche: Keramik
Lieferumfang: Planeinsatz aus Stahl 903, Bedienungsanleitung, Holzkasten, ohne Anzeigegerät

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: mit Dakks Kalibrierung
  • Ebenheitsabweichung in µm: 0.2 µm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb