• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

840 Fk/1 Messuhrhalter für 840 F/0-25 mm

Artikel-Nr.: 4450050
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Messtechnik analog
    Produktart Feinzeiger-Rachenlehre

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4450050
    EAN / GTIN 4059192017651
    Herstellernummer 4450050
    L-Nummer L40100 76

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Zum Aufschrauben auf die Geräte 840 F/FC, 840 FH, 840 FG, 840 FM und 852
    • Geradlinige Übertragung der Messbewegung auf das Anzeigegerät
    • Erlaubt durch Einhalten des Abbe’schen Messprinzipes noch höhere Messgenauigkeit gegenüber der schon hohen Messgenauigkeit bei Umlenkung um 90°
    • Das Anzeigegerät ist an der oben aufgesetzten Stelle oft leichter ablesbar
    • Bei stationärem Einsatz unter Verwendung des Fußes 840 Ff

    Beschreibung:

    • 840 Fk/1 Halter, Bügelgröße 1

    Merkmal:

    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Produktgruppenname: Marameter
    • Produktbezeichnung: Halter
    • Produktgruppenbezeichnung: Anzeigende Messgeräte
    • Produkttyp: 840 Fk/1

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb