{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Anreißhöhe | 600 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Ablesung | 0,0005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Fehlergrenze | 0,05 mm | |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Messsäulen-Querschnitt | 35×15 mm | |
Messwertsicherung | MAHR Reference-Lock-System | |
Messtechnik | digital | |
Fußfläche Länge | 180 mm | |
Fußfläche Breite | 98 mm | |
Gewicht | 6,2 kg | |
Produktart | Höhenmess- und Anreißgerät |
Artikelnummer | 445000 600 | |
EAN / GTIN | 4059192016814 | |
Herstellernummer | 4426101 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Digitales Höhenmess- und Anreißgerät mit Datenausgang 600 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
1.340,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
806,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
1.016,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anreißhöhe | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | 1 | 1 |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben |
Fehlergrenze | 0,05 mm | 0,07 mm | 0,05 mm |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Fußfläche Breite | 98 mm | 120 mm | 110 mm |
Produktart | Höhenmess- und Anreißgerät | Höhenmess- und Anreißgerät | Höhenmess- und Anreißgerät |