• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPST MF-10X1.25-G HENI HSS Maschinen-Gewindebohrer mit gerader Spannut für metrische ISO-Feingewinde DIN 13, für die Bearbeitung von Grauguss

Artikel-Nr.: 4445787
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HSS TAP
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4445787
EAN / GTIN 7291075355864
Herstellernummer 4445787
L-Nummer L24190 517

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer gerade genutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M10, Gewindesteigung (TP) 1.25 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 5.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL) 22 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ) M10
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 1.25 mm

Aus der gleichen Serie "HSS TAP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb