• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPH M-5X0.8-W HS HSS Hand-Gewindebohrer für metrische ISO-Grobgewinde DIN 13

Artikel-Nr.: 4445010
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HSS TAP
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4445010
    EAN / GTIN 7291075011234
    Herstellernummer 4445010
    L-Nummer L24190 50

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewindebohrer Set, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M5, Gewindesteigung (TP) 0.8 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 3
    • Gesamtlänge (OAL) 52 mm
    • Norm DIN 352
    • Länge des Gewindeschneidteils (THL) 16 mm
    • Gewindedurchmessergröße (TDZ) M5
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Gewindesteigung (TP) 0.8 mm

    Aus der gleichen Serie "HSS TAP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb