• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPF M-10X1.5-F HETI HSS Maschinen-Gewindeformer mit spiralförmiger Spannut für ISO Gewinde DIN 13.

Artikel-Nr.: 4445238
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HSS TAP
Produktart Gewindeformer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4445238
EAN / GTIN 7291075011081
Herstellernummer 4445238
L-Nummer L24190 344

Beschreibung

Description:

Form Taps, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 10 mm, Overall Length (OAL) 100 mm, Thread Diameter Size (TDZ) M10, Thread Pitch (TP) 1.5 mm, Usable Length (LU) 39 mm

Feature:

  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 10 mm
  • Flute Count (NOF) 5
  • Overall Length (OAL) 100 mm
  • Tap Standard DIN 371
  • Thread Cutting Part Length (THL) 22 mm
  • Thread Diameter Size (TDZ) M10
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Thread Pitch (TP) 1.5 mm
  • Usable Length (LU) 39 mm

Aus der gleichen Serie "HSS TAP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb