Magnet-Messstativ mit Feineinstellung am Gestänge N2

Artikel-Nr.: 441190 N2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
109 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Querarm-⌀ D1 16 mm
Querarm Länge L1 225 mm
Säulen-⌀ D2 16 mm
Säulenhöhe L2 260 mm
Anschlussgewinde M8 Außengewinde
Haftkraft 1.000 N
Magnetfuß Länge 75 mm
Magnetfuß Breite 50 mm
Magnetfuß Höhe 55 mm
Produktart Messstativ

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 441190 N2
EAN / GTIN 7290005395055

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt-Klemmung der Messgestänge mit sehr kurzen Klemmwegen für höchsten Bedienkomfort. Sehr geringe Handkraft erzeugt eine dauerhafte, stabile Klemmung.
Massiv dimensionierte Gestänge für höchste Systemsteifigkeit. Vario-Messgeräteaufnahme für Schaft-⌀ 6mm, 8mm, 3/8 Zoll, Fühlhebelmessgeräte mit Schwalbenschwanz-Führung und Messuhren mit Ösenrückwand.
Feineinstellung an der Messuhrenaufnahme.

Sonderzubehör:

Messuhrenaufnahme Nr. 440401.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb