{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ausladung | 300 mm | |
Anschlussgewinde | M8 Außengewinde | |
Ausrichtung Anschlussgewinde | mittig | |
Haftkraft | 800 N | |
Produktart | Messstativ |
Artikelnummer | 440840 300 | |
EAN / GTIN | 4260180710076 | |
Herstellernummer | 104317 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hydraulisches Messstativ-Gestänge (ohne Fuß) mit mechanischer Feineinstellung am Uhrenhalter 300 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
123 Stück sofort lieferbar
178,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
267 Stück sofort lieferbar
245,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
267 Stück sofort lieferbar
203,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschlussgewinde | M8 Außengewinde | M8 | M8 |
Ausladung | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Ausrichtung Anschlussgewinde | mittig | seitlich | |
Haftkraft | 800 N | 1.000 N | 1.000 N |
Magnetfuß Breite | 56 mm | ||
Magnetfuß Höhe | 58 mm | ||
Produktart | Messstativ | Messstativ | Messstativ |