Hydraulischer Gelenkarm (ohne Magnetfuß), Ausladung: 300mm

Artikel-Nr.: 440610 300
Kopieren
Rabatt
203,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.05.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ausladung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausladung 300 mm
Anschlussgewinde M8
Haftkraft 1.000 N
Produktart Messstativ

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 440610 300
Kopieren
EAN / GTIN 4045197889584
Kopieren
Herstellernummer 440610 300
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hydraulisches Messstativ mit Zentralklemmung - alle Gelenke werden durch den zentralen Drehknopf starr geklemmt. Ölhydraulik durch Doppeldichtungen gegen Ölverlust gesichert. Klemmkraft lässt sich stufenlos regulieren. Großes und gummiertes Handrad (⌀ 54 mm) für leichtes Anziehen und Lösen der Klemmung. Gelenkarme sind an der Messuhrenaufnahme 360° drehbar, über 180° schwenkbar und passend für Messuhren mit Schaft-⌀ 6 und 8 mm oder Prisma.

Ausführung - Bild:

Hydraulische Zentralklemmung
mit ergonomischen Handrad
Feineinstellung
an der Messuhrenaufnahme
Kugelgelenk
Magnetfuß
in Kunststoffkapselung

Hinweis:

Hydraulische Messstative können bei offener Klemmung hohe Temperaturschwankungen aushalten. Dabei benötigt das Öl eine gewisse Zeit, um die Temperatur anzugleichen. Im geklemmten Zustand sind maximal 15 °C Temperaturunterschied ohne Druckschwankungen realisierbar. Diese können zu Schäden am Stativ oder an den gehaltenen Gegenständen führen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb