Dickenmessgerät, Messbereich: 0-50mm

Artikel-Nr.: 438280 0-50

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 20,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Produktart Dickenschnellmesser
Messbereich 0 mm - 50 mm
Ablesung 0,1 mm
Messabweichung MPE (Messbereich) 0,08 mm
Messflächen-⌀ 10 mm
Ausladung 50 mm
Messtechnik analog
Verpackung stabile Box

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 438280 0-50
EAN / GTIN 4031452200430
Herstellernummer 20043

Beschreibung

Ausführung:

Dickenmessgerät mit Andrückhebel. Solider, lackierter Rahmen. Messflächen gehärtet und geschliffen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb