{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Produktart | Dickenschnellmesser | |
Messbereich | 0 mm - 30 mm | |
Ablesung | 0,1 mm | |
Messabweichung MPE (Messbereich) | 0,05 mm | |
Messflächen-⌀ | 10 mm | |
Ausladung | 50 mm | |
Messtechnik | analog | |
Verpackung | stabile Box |
Artikelnummer | 438280 0-30 | |
EAN / GTIN | 4031452200041 | |
Herstellernummer | 20004 |