Dickenschnellmesser 0-12 mm

Artikel-Nr.: 438251 0-12

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 27,40 € /Stk.
  • 19,60 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm Werksnorm
    Messbereich 0 mm - 12 mm
    Ablesung 0,01 mm
    Fehlergrenze 0,02 mm
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Anzahl enthaltener Batterien 1
    Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 357
    Messflächen-⌀ 5 mm
    Ausladung 20 mm
    Messtechnik digital
    Verpackung stabile Box
    Produktart Dickenschnellmesser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 438251 0-12
    EAN / GTIN 4946368727332
    Herstellernummer 700-119-30

    Beschreibung

    Ausführung:

    Sehr kleines und handliches Gerät mit kapazitivem Messsystem. Stahl-Messflächen gehärtet, geschliffen und geläppt.

    Lieferumfang:

    Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb