Fühlhebelmessgerät Tastarmlänge 41,2 / 32,3 mm 0,5/38 mm

Artikel-Nr.: 436351 0,5/38

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 25,30 € /Stk.
  • 20,20 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich je Richtung / Gehäuse-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm Werksnorm
    Messbereich je Richtung 0,5 mm
    Ablesung 0,01 mm
    Abweichungsspanne fe 10 µm
    Gesamtabweichungsspanne fges 13 µm
    Messwertumkehrspanne fu 4 µm
    Messkugel-⌀ 2 mm
    Schwenkbereich 2×110 Grad
    Tastarmlänge 32,3 mm
    Messkraft 0,07 N
    Einspannschaft-⌀ h6 8 mm
    Messtechnik analog
    Gehäuse-⌀ 38 mm
    Verpackung stabile Box
    Produktart Fühlhebelmessgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 436351 0,5/38
    EAN / GTIN 4059192013141
    Herstellernummer 4301300

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochpräzise Fühlhebelmessgeräte mit edelsteingelagertem Messwerk in handlicher, robuster Ausführung. Gehäuse und Schwalbenschwanz-Halteprismen sind aus einem Stück gefertigt, dadurch ist die Einspannung besonders biegesteif. Korrosionsschutz durch Mattverchromung des Gehäuses.
    Fühlhebelmessgeräte mit langem Tastarm. 1/100-Ablesung.
    Mahr − Rubingelagertes Messwerkzeug mit Messkugel aus HM. Tastarmlagerung in Gabel aus einem Stück, daher besonders genau fluchtend; antimagnetisch.
    Tastarmlänge 32,3 mm.

    Verwendung:

    Als genaues Vergleichsmessgerät zur Prüfung der Sollmaßabweichung für Rundlaufprüfungen, Innenmessungen, Prüfung der Parallelität und Ebenheit sowie zum Ausrichten von Werkstücken.

    Lieferumfang:

    Inklusive Spannzapfen ⌀ 8 mm.

    Sonderzubehör:

    Vierkant-Halter Nr. 436510, Zentrierhalter Nr. 436512, Gelenk-Messstativ Nr. 359680.

    Ersatzteil:

    Ersatztaster mit HM- oder Rubinkugel auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb