HM-Taster Tastarmlänge 41,2 mm 2 mm

Artikel-Nr.: 436321 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messkugel-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anschlussgewinde M2
Messkugel-⌀ 2 mm
Tasterlänge L 41,2 mm
Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 436321 2
EAN / GTIN 4059192013547
Herstellernummer 4306850

Beschreibung

Passend für:

Mahr Fühlhebelmessgeräte, Anschlussgewinde M2.

Passend für:

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb