HM-Taster Tastarmlänge 17,4 mm 2R mm

Artikel-Nr.: 436283 2R
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messkugel-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tastertyp Taster mit Rubinkugel
Anschlussgewinde M1,7
Messkugel-⌀ 2 mm
Tasterlänge L 20,9 mm
Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 436283 2R
EAN / GTIN 2050001060631
Herstellernummer 21CZA201

Beschreibung

Passend für:

Mitutoyo Fühlhebelmessgeräte, Anschlussgewinde M1,7 (Längenangabe von Kugelmitte bis Bund am Gewinde).
Taster mit Rubinkugel (hohe Verschleißfestigkeit, nicht magnetisch, nicht elektrisch leitend).

Passend für:

Nr. 436261; Nr. 436276 Gr. 0,8/39; Nr. 436271

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb