HM-Taster Tastarmlänge 17,4 mm 2 mm

Artikel-Nr.: 436283 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
228 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messkugel-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anschlussgewinde M1,7
    Messkugel-⌀ 2 mm
    Tasterlänge L 20,9 mm
    Produktart Messtaster

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 436283 2
    EAN / GTIN 2050001058447
    Herstellernummer 103006

    Beschreibung

    Passend für:

    Mitutoyo Fühlhebelmessgeräte, Anschlussgewinde M1,7 (Längenangabe von Kugelmitte bis Bund am Gewinde).

    Passend für:

    Nr. 436261; Nr. 436276 Gr. 0,8/39; Nr. 436271

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb