Präzisions-Innen-Feinmessgerät, Messbereich: 150-300mm

Artikel-Nr.: 435190 150-300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 69,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 150 mm - 300 mm
Wiederholpräzision ohne Messuhr 1 µm
Messtiefe 178 mm
Anzahl Messbolzen 11
Anzahl Messscheiben 3
Zentrierteller Breite 85 mm
Verpackung stabile Box
Produktart 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 435190 150-300
EAN / GTIN 4045197726506
Herstellernummer 435190 150-300
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Präzisions-Zweipunkt-Vergleichsmessgerät mit federndem Zentrierteller. Leichte, stabile Ausführung mit CFK-Elementen, dadurch geringere Wärmeausdehnung und erhöhter Korrosionsschutz. Handschutz am Gerätehalter verringert zusätzlich Temperatureinflüsse. Präzise, leichtgängige Übertragung des Messbolzenwegs über Kurvensegment. Über feste Messbolzen mit gehärteter Stahlkugel auf verschiedene ⌀ einstellbar.

Verwendung:

Zum präzisen Messen von Bohrungen bezüglich ⌀, Rundheit und Zylindrizität, Messen von Innenprofilen.

Lieferumfang:

Innen-Feinmessgerät komplett im Holzkasten (ohne Messuhr).

Sonderzubehör:

Feinzeiger Nr. 434674, Induktiver Feinzeiger Nr. 434670, linkslaufende Messuhr 434807 Gr. 10, Digitale Messuhr 434322, Einstellringe Nr. 484030.

Hinweis:

Bei Verwendung von Feinzeigern ist zusätzlich eine Verlängerung Nr.434920 Gr.10 oder der Messtaster Nr.434900 Gr.16 erforderlich.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Nur bei ruhenden Maschinen verwenden.
  • Zur Verwendung mit Messuhren, Feinzeigern oder elektrischen Messtastern mit Spannschaft Ø 8 h6.
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Nur originale Ersatz- und Verschleißteile verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keinen Schlägen, Stößen oder schweren Lasten aussetzen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb