Messgerät für Innenkegel IFM 40-60 mm

Artikel-Nr.: 435172 40-60
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 878
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 878
Messbereich 40 mm - 60 mm
Skalenteilungswert 0,01 mm
alle Teile gehärtet
Verpackung stabile Box
Produktart Fasenmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 435172 40-60
EAN / GTIN 2050001951366
Herstellernummer 19400015

Beschreibung

Ausführung:

Messgerät IFM mit 90°-Messkegel zum Bestimmen des größten Innenkegel-⌀. Das gehärtete Messkegel-Kreuz wird in den Innenkegel eingeführt. Der größte ⌀ wird durch Andrücken bis zum Anschlag ermittelt.

Lieferumfang:

Inklusive Messuhr.

Hinweis:

Sonderausführungen mit anderen Kegelwinkeln auf Anfrage. Messgeräte zum Messen der Fasenlänge auf Anfrage. Messuhr und Grundkörper einzeln lieferbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb