Messgerät für Innenkegel IFM 20-40 mm

Artikel-Nr.: 435172 20-40

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 24,20 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 878
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 878
Messbereich 20 mm - 40 mm
Skalenteilungswert 0,01 mm
alle Teile gehärtet
Verpackung stabile Box
Produktart Fasenmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 435172 20-40
EAN / GTIN 2050001055750
Herstellernummer 19400001

Beschreibung

Ausführung:

Messgerät IFM mit 90°-Messkegel zum Bestimmen des größten Innenkegel-⌀. Das gehärtete Messkegel-Kreuz wird in den Innenkegel eingeführt. Der größte ⌀ wird durch Andrücken bis zum Anschlag ermittelt.

Lieferumfang:

Inklusive Messuhr.

Hinweis:

Sonderausführungen mit anderen Kegelwinkeln auf Anfrage. Messgeräte zum Messen der Fasenlänge auf Anfrage. Messuhr und Grundkörper einzeln lieferbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb