• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messdorn für Grundlochbohrung OD 80-100 mm

Artikel-Nr.: 435158 80-100

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 40,70 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hülsen-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Wiederholpräzision 1,5 µm
    Toleranzfeld A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
    Qualität 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm
    Nennmaß 80,000 mm - 100,000 mm
    Produktart Bohrungsmessdorn Messkopf

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 435158 80-100
    EAN / GTIN 2050001951229
    Herstellernummer 30700001

    Beschreibung

    Ausführung:

    OD-Bohrungsmessdorne sind mechanische Zweipunkt-Vergleichsmessgeräte für höchste Ansprüche. Messhülsen gehärtet. Für Bohrungen von 3 − 100 mm. Die Zentrierung durch die Messhülse verhindert Kippfehler und garantiert somit höchste Präzision unabhängig vom Anwender. Suchen des Umkehrpunktes entfällt. Als Anzeige können Messuhren und Feinzeiger mit Schaft-⌀ 8 h6 verwendet werden.
    • Wiederholpräzision 1 µm.
    • Robust und zuverlässig.
    • Minimale Messzeit bei maximaler Messsicherheit.
    • Gewindeanschluss Dorn / Halter M10×1.

    Verwendung:

    Für Bohrungen von 3 − 100 mm. Für die Qualitätssicherung in der Serienfertigung beim manuellen und automatischen Messen.

    Lieferumfang:

    Messhülse mit zwei radial beweglichen, 180° versetzten HM-Tastbolzen.

    Sonderzubehör:

    Feinzeiger Nr. 434674, induktiver Feinzeiger Nr. 434670, linkslaufende Messuhr 434807 Gr. 10, Digitale Messuhr 434322, Halter für Messdorne Nr. 435160, Einstellringe Nr. 484030. Messtiefenverlängerungen, Winkelstücke und Tiefenanschläge auf Anfrage.

    Hinweis:

    Bei Bestellung bitte zusätzlich genaue Bohrungstoleranzen angeben, z. B.:
    Nr. 435154 Gr. 6−12 10H7,
    Nr. 435154 Gr. 6−12 10 + 0,15 / − 0,01,
    Nr. 435154 Gr. 6−12 9,990 / 10,15.
    Bei Verwendung von Feinzeigern ist zusätzlich eine Verlängerung Nr. 434920 Gr. 10 oder der Messtaster Nr. 434900 Gr. 16 erforderlich.
    • Messdorne für große Bohrungen (bis ⌀ 500), Einstiche und Nuten, sowie in 3-Punkt-Ausführung auf Anfrage.
    • Toleranzbereich 10 µm oder Feinpassung Qualität 5 und feiner auf Anfrage.
    • Messbereich > 0,2 mm auf Anfrage.
    • Messkontakte mit größerem Radius sowie auch in Rubin, Keramik und DLC-beschichtet erhältlich.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb