Messtiefen-Verlängerung 750 mm

Artikel-Nr.: 435142 750
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Rohr-⌀ 12 mm
Länge 750 mm
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 435142 750
EAN / GTIN 2050001051097
Herstellernummer 12000002

Beschreibung

Verwendung:

Zur Erweiterung der Messtiefe.

Passend für:

Innen-Feinmessgeräte ab Gr. 35 − 60.

Hinweis:

Für große Messtiefen von 1000 mm bis 4000 mm Messtiefenverlängerungen aus Carbon lieferbar. Messtiefenverlängerungen aus Stabilitätsgründen nicht kombinieren.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb