• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messtiefen-Verlängerung 1000 mm

Artikel-Nr.: 435142 1000
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Rohr-⌀ 18 mm
Länge 1.000 mm
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 435142 1000
EAN / GTIN 2050001051103
Herstellernummer 12000004

Beschreibung

Verwendung:

Zur Erweiterung der Messtiefe.

Passend für:

Innen-Feinmessgeräte ab Gr. 35 − 60.

Hinweis:

Für große Messtiefen von 1000 mm bis 4000 mm Messtiefenverlängerungen aus Carbon lieferbar. Messtiefenverlängerungen aus Stabilitätsgründen nicht kombinieren.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb