Ausführung:
Selbstzentrierendes Zweipunkt-Vergleichsmessgerät mit federndem Zentrierteller. Leichtgängige und präzise Übertragung des Tastbolzenweges über Kreissegment. Die Einstellung auf unterschiedliche ⌀ erfolgt über feste, auswechselbare Messbolzen. Tastbolzen hartmetallbestückt. Gerätehalter gegen Handwärme und Umgebungstemperatur stabilisiert.
Feste Messbolzen hartmetallbestückt.
Verwendung:
Zum präzisen Messen von Bohrungen bezüglich ⌀, Rundheit und Zylindrizität, Messen von Innenprofilen.
Lieferumfang:
Innen-Feinmessgerät komplett (ohne Messuhr).
Sonderzubehör:
Verlängerungen für große Messtiefen Nr.
435142, Feinzeiger Nr.
434674, Induktiver Feinzeiger Nr.
434670, linkslaufende Messuhr
434807 Gr. 10, Digitale Messuhr
434322, Einstellringe Nr.
484030.
Hinweis:
Bei Verwendung von Feinzeigern ist zusätzlich eine Verlängerung Nr.
434920 Gr. 10 oder der Messtaster Nr.
434900 Gr. 16 erforderlich. Ausführungen bis Messbereich 800 mm auf Anfrage lieferbar.