Innen-Feinmessgerät OSIMESS 4,5-12 mm

Artikel-Nr.: 435010 4,5-12

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 4,5 mm - 12 mm
effektiver Anwendungsbereich 4,15 mm - 12,5 mm
Wiederholpräzision 1 µm
Messtiefe 41 mm - 45 mm
Anzahl Taster 13
Anzahl HM-Messnadeln 2
Verpackung stabile Box
Produktart Innen-Feinmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 435010 4,5-12
EAN / GTIN 2050001047922
Herstellernummer 62700000

Beschreibung

Ausführung:

OSIMESS Innen-Feinmessgerät für kleine Bohrungen ab 1 mm. Tastköpfe DLC beschichtet (ab Gr. 4,5-7,5). Die schneidenförmig auslaufende Spitze der Messnadel, die unter der Messkraft des Feinzeigers steht, spreizt den geschlitzten Tastkopf. Wiederholpräzision 1 µm.

Verwendung:

Ermittlung der Abweichungen vom Sollmaß und Formfehler wie Unrundheit oder Konizität.

Lieferumfang:

Tastköpfe, HM-Messnadel, Standardhalter (Anzeigegerät und Einstellringe nicht im Lieferumfang).

Sonderzubehör:

Feinzeiger Nr. 434674, Induktiver Feinzeiger Nr. 434670, linkslaufende Messuhr Nr. 434807 Gr. 10, Digitale Messuhr Nr. 434322, Messtisch Nr. 435020.

Hinweis:

Ausführungen bis Messbereich 20 mm und Grundlochbohrungen auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb