{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Millimess | |
Messbereich | ± 1 mm | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Ablesung wählbar | 0,0001 mm; 0,0002 mm; 0,0005 mm; 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
Ziffernhöhe | 11,5 mm | |
Fehlergrenze (L = Messlänge in mm) | ± (0,2 + 0,5 x L) µm | |
Schnittstelle | Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle; MAHR i-wi-Funksystem | |
IP-Schutzart | IP 64 | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Funkanwendung | Herstellersoftware | |
Messkraft | 0,8 N - 1 N | |
Wiederholpräzision fw | 0,1 µm | |
Umkehrspanne fu | 0,3 µm | |
Preset-Funktion | ja | |
Messtechnik | digital | |
Messfunktion statisch | ja | |
Messfunktion dynamisch | nein | |
Produktart | Feinzeiger |
Artikelnummer | 434671 2000WI | |
EAN / GTIN | 4059192064310 |