Digitaler Feinzeiger Millimess 2000W

Artikel-Nr.: 434671 2000W

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 32,10 € /Stk.
  • 20,50 € /Stk.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 64

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Millimess
    Messbereich ± 1 mm
    Ablesung umschaltbar mm / Inch
    Ablesung wählbar 0,0001 mm; 0,0002 mm; 0,0005 mm; 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
    Ziffernhöhe 11,5 mm
    Fehlergrenze (L = Messlänge in mm) ± (0,2 + 0,5 x L) µm
    Schnittstelle Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
    IP-Schutzart IP 64
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Messkraft 0,8 N - 1 N
    Wiederholpräzision fw 0,1 µm
    Umkehrspanne fu 0,3 µm
    Preset-Funktion ja
    Messtechnik digital
    Messfunktion statisch ja
    Messfunktion dynamisch nein
    Produktart Feinzeiger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 434671 2000W
    EAN / GTIN 4059192064303

    Beschreibung

    Ausführung:

    Digitaler Feinzeiger mit höchster Genauigkeit eines induktiven Messsystems bei ­Auflösung von 0,1 µm. Große, kontrastreiche Anzeige und Touch-Bedienfelder mit ­einstellbarer Sensitivität. Stromversorgung über integrierte Akkus bzw. stationärer Betrieb durch Stromversorgung über USB-Datenkabel (Akkulaufzeit von bis zu 1 Monat). Digitalanzeige mit TOL-Funktion. Messwertklassierungs-Anzeige (Gut / Ausschuss / ­Warngrenze oder Nacharbeit) durch sehr deutliche LED-Lichtsignale (rot / grün / gelb). Anzeige 280° drehbar.

    Funktion:

    IP64: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

    Lieferumfang:

    USB Daten-und Ladekabel Nr. 498941 USB2 und Steckernetzteil für USB.

    Sonderzubehör:

    Datenkabel Digimatic Nr. 498941 Gr. D2.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb