Digital-Analoge Messuhr Ablesung 0,0005 mm 30 mm

Artikel-Nr.: 434651 30

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 71,00 € /Stk.
  • 23,30 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm Werksnorm
    Ablesung wählbar 0,001 / 0,0005 mm
    Messabweichung E MPE (Messbereich) 0,0015 mm
    Schnittstelle USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
    Messkraft ≤ 2 N
    Einspannschaft-⌀ h6 8 mm
    Messtechnik digital
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Produktart Messuhr

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 434651 30
    EAN / GTIN 4946368500324
    Herstellernummer 543-561D

    Beschreibung

    Ausführung:

    Irrtumsfreie Ablesung durch großflächige Digital- und zusätzlich Analoganzeige. Durch Netzbetrieb für Dauermessungen geeignet. Stabiles Gehäuse; präzise gelagerte Taststange.

    Funktion:

    • Farbwechsel bei Toleranzüberschreitungen.
    • MAX- / MIN-Haltewert.
    • Größtwertspeicher (Suche nach Umkehrpunkt entfällt).
    • Nullpunktanzeige z. B. für Toleranzmessungen.
    • Messrichtungsumschaltung.
    • Steuermöglichkeit von extern und Datenweitergabe nach extern.
    • Fernbedienung (Sonderzubehör).

    Lieferumfang:

    Inklusive Stromanschlusskabel Netzteil 220 V / 9 V / 500 mA.

    Sonderzubehör:

    Datenkabel Nr. 498430, Fernbedienung, Digimatic Presetter.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb