Digitale Absolut-Messuhr IP66 12,5 mm

Artikel-Nr.: 434410 12,5

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 23,90 € /Stk.
  • 19,25 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 66
  • Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm Werksnorm
    Messbereich 12,5 mm
    Ablesung wählbar 0,01 / 0,001 mm
    Messabweichung E MPE (Messbereich) 0,003 mm
    Schnittstelle USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
    IP-Schutzart IP 66
    Messkraft 2,5 N
    Einspannschaft-⌀ h6 8 mm
    Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
    Messtechnik digital
    Tiefe 25 mm
    Länge 142 mm
    Breite 35 mm
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Anzahl enthaltener Batterien 1
    Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 357
    Produktart Messuhr

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 434410 12,5
    EAN / GTIN 4946368554204
    Herstellernummer 543-575

    Beschreibung

    Ausführung:

    Praktische, vielseitige und robuste Digitalmessuhr mit integrierter Toleranzanzeige (mit oder ohne Messwert). Durch die schmale Bauform besonders geeignet zum Einbau in Vorrichtungen mit beengten Platzverhältnissen. Anzeige kann zur Ablesung von beiden Seiten um 180° gewendet werden. Durch Kurzschließen der Digimatic-Leitungen 1 und 6 können eine oder eine Reihe von Messuhren auf Null gestellt bzw. ein Vorwahlwert aufgerufen werden.
    Frontablesung.

    Funktion:

    IP66: Es besteht Schutz gegen starken Wasserstrahl bzw. vorübergehende Überflutung und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

    Lieferumfang:

    Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

    Sonderzubehör:

    Datenkabel Nr. 498428, Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb