{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 0 mm - 25 mm | |
Ablesung umschaltbar | 0,001 mm | |
Ablesung umschaltbar | 0,00005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Messabweichung E MPE (Messbereich) | 0,004 mm | |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 54 | |
Messkraft | 0,65 – 1,15 N | |
Einspannschaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Preset-Funktion | ja | |
Messtechnik | digital | |
Material Gehäuse | Aluminium | |
Gehäuse-⌀ | 59,5 mm | |
Dicke des Gehäuses | 32,9 mm | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Batterietyp | Knopfzelle | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Messuhr |
Artikelnummer | 434340 25 | |
EAN / GTIN | 4062406720186 | |
Herstellernummer | 434340 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Digitale Messuhr Ablesung 0,001 mm, Messbereich: 25mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
609,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
330 Stück sofort lieferbar
143,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
521,00 €
412,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
452,00 €
357,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
573,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | mm / Inch | mm / Inch | mm / Inch | mm / Inch |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben | Batteriebetrieben |
Gehäuse-⌀ | 59,5 mm | 58 mm | 59,5 mm | 59,5 mm | 59,5 mm |
Messbereich | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm |
Messkraft | 0,65 – 1,15 N | 0,8 – 1,7 N | 0,65 – 1,15 N | 0,65 – 1,15 N | 0,65 – 1,15 N |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Messabweichung E MPE (Messbereich) | 0,004 mm | 0,035 mm | 0,004 mm | 0,01 mm | 0,004 mm |