{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 0 mm - 25 mm | |
Ablesung umschaltbar | 0,001 mm | |
Ablesung umschaltbar | 0,00005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Messabweichung E MPE (Messbereich) | 0,004 mm | |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 54 | |
Messkraft | 0,65 – 1,15 N | |
Einspannschaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Preset-Funktion | ja | |
Messtechnik | digital | |
Material Gehäuse | Aluminium | |
Gehäuse-⌀ | 59,5 mm | |
Dicke des Gehäuses | 32,9 mm | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Batterietyp | Knopfzelle | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Messuhr |
Artikelnummer | 434334 25 | |
EAN / GTIN | 4062406720148 | |
Herstellernummer | 434334 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Digitale Messuhr Ablesung 0,001 mm 25 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
521,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
573,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
609,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | 1 | 1 |
Einspannschaft-⌀ h6 | 8 | 8 | 8 |
Messbereich | 0 ;25 | 0 ;25 | 0 ;25 |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle ;USB-Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle ;USB-Schnittstelle ;Bluetooth-Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle ;USB-Schnittstelle |
Ablesung umschaltbar | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Messtechnik | digital | digital | digital |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |