Präzisions-Messuhr stoßgeschützt 30/58 mm

Artikel-Nr.: 433060 30/58

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 71,00 € /Stk.
  • 23,30 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
759 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich / Gehäuse-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm Werksnorm
    Messbereich 30 mm
    Skalenwert 0,01 mm
    Ablesung pro Zeigerumdrehung 1 mm
    Messabweichung MPE (Messbereich) 20 µm
    Messkraft 0,8 N - 1,6 N
    Messtechnik analog
    Gehäuse-⌀ 58 mm
    Produktart Messuhr

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 433060 30/58
    EAN / GTIN 4045197204226
    Herstellernummer 433060 30/58

    Beschreibung

    Ausführung:

    Abmessungen nach DIN EN ISO 463, Ausgabe Juni 2006 (außer Gr. 100/80).
    Stabiles, mattverchromtes Messinggehäuse.
    Einspannschaft-⌀ 8 mm h6, gehärtet und geschliffen.
    Zifferblatt durch Außenring auf Zeiger-Nullstellung drehbar.
    Zentralzeiger für 1/100-mm-Ablesung, kleiner Zeiger für 1-mm-Ablesung.

    Sonderzubehör:

    Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb