{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 878 | |
Messbereich | 10 mm | |
Ablesung | 1/100 mm | |
Skalenwert | 0,01 mm | |
Ablesung pro Zeigerumdrehung | 1 mm | |
Messabweichung MPE (Messbereich) | 13 µm | |
Öse an Messuhrrückwand | ja | |
Messkraft | 0,4 N - 1,4 N | |
Messtechnik | analog | |
Gehäuse-⌀ | 58 mm | |
Produktart | Messuhr |
Artikelnummer | 432051 10/58B | |
EAN / GTIN | 4946368841915 | |
Herstellernummer | 2046A |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Messuhr, Messbereich / Gehäuse-⌀: 10/58Bmm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
162 Stück sofort lieferbar
49,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
303 Stück sofort lieferbar
26,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
148 Stück sofort lieferbar
34,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung pro Zeigerumdrehung | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Messbereich | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Messkraft | 0,4 N - 1,4 N | 0,4 N - 1,4 N | 0,7 N - 1,5 N |
Öse an Messuhrrückwand | ja | ja | ja |
Skalenwert | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Messtechnik | analog | analog | analog |
Produktart | Messuhr | Messuhr | Messuhr |