{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 30 mm | |
Skalenwert | 0,1 mm | |
Ablesung pro Zeigerumdrehung | 10 mm | |
Messabweichung MPE (Messbereich) | 50 µm | |
Messkraft | 0,8 N - 1,3 N | |
Messtechnik | analog | |
Gehäuse-⌀ | 58 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Messuhr |
Artikelnummer | 431896 30/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100648 | |
Herstellernummer | 10064 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Messuhr 30/58 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar
62,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
755 Stück sofort lieferbar
87,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung pro Zeigerumdrehung | 10 | 1 |
Gehäuse-⌀ | 58 | 58 |
Messbereich | 30 | 30 |
Messkraft | 0,8 ;1,3 | 0,8 ;1,6 |
Norm | Werksnorm | Werksnorm |
Skalenwert | 0,1 | 0,01 |
Messtechnik | analog | analog |