• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schrankunterbau 630X630 mm

Artikel-Nr.: 431060 630X630
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

für Plattengröße Länge×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Höhenausgleich: 25
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Höhenausgleich 25 mm
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Unterbau Höhe 710 mm
Unterbau Breite 606 mm
Unterbau Tiefe 600 mm
Höhe Unterbau inkl. Lagergarnituren 770 mm
Tür Nutzhöhe 345 mm
Anzahl Ablageboden 1 mm
Tragfähigkeit flächenverteilt 500 kg
Produktart Unterbau

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 431060 630X630
EAN / GTIN 4067263264958
Herstellernummer 431060 630X630

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Schweißkonstruktion inklusive Lagergarnituren. Bodenunebenheiten durch Höhenverstellschrauben ausgleichbar.
Schrankunterbau, Gehäuse aus Stahlblech, je nach Größe mit Flügeltür (inklusive Fachboden) und / oder Schubladen, inklusive GARANT Schließsystem. Lackierung Korpus RAL7035 lichtgrau, Fronten RAL 7016 anthrazit.

Bestückung:

Tür Nutzhöhe: 345 mm
Anzahl Ablageböden: 1
Anzahl Gehäuse mit Tür: 1
Anzahl Gehäuse mit Schubladen: 0

Hinweis:

Für schwingungsisolierte Aufstellelemente bitte 4× Nr. 086002 Gr. 850 bestellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb