• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schrankunterbau, für Plattengröße Länge×Breite: 1000X630mm

Artikel-Nr.: 431060 1000X630
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

für Plattengröße Länge×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Höhenausgleich: 25
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Höhenausgleich 25 mm
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Unterbau Höhe 710 mm
Unterbau Breite 856 mm
Unterbau Tiefe 600 mm
Höhe Unterbau inkl. Lagergarnituren 770 mm
Tür Nutzhöhe 345 mm
Anzahl Ablageboden 1 mm
Tragfähigkeit flächenverteilt 1.000 kg
Produktart Unterbau

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 431060 1000X630
EAN / GTIN 4067263264910
Herstellernummer 431060 1000X630

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Schweißkonstruktion inklusive Lagergarnituren. Bodenunebenheiten durch Höhenverstellschrauben ausgleichbar.
Schrankunterbau, Gehäuse aus Stahlblech, je nach Größe mit Flügeltür (inklusive Fachboden) und / oder Schubladen, inklusive GARANT Schließsystem. Lackierung Korpus RAL7035 lichtgrau, Fronten RAL 7016 anthrazit.

Bestückung:

Tür Nutzhöhe: 345 mm
Anzahl Ablageböden: 1
Anzahl Gehäuse mit Tür: 1
Anzahl Gehäuse mit Schubladen: 0

Hinweis:

Für schwingungsisolierte Aufstellelemente bitte 4× Nr. 086002 Gr. 850 bestellen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb