• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

800 h2 Halter 1/4″x1/2″x4″

Artikel-Nr.: 4305889
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Produktart Fühlhebelmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4305889
EAN / GTIN 4059192013448
Herstellernummer 4305889
L-Nummer L40080 2875

Beschreibung

Ausführung:

  • Zur Aufnahme von Fühlhebelmessgeräten in Werkzeugmaschinen in Verbindung mit Unversalklemme 800k

Beschreibung:

  • 800 h2 Halter 1/2″ x 1/4″x4

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenname: MarTest
  • Produktbezeichnung: Halter
  • Produktgruppenbezeichnung: Fühlhebelmessgeräte und Kantentaster
  • Produkttyp: 800 h2
  • Abmessung b in inch: 4 inch
  • Abmessung a in inch: 0.5 inch

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb