• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

800 k8 Universalklemme

Artikel-Nr.: 4305891
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Produktart Fühlhebelmessgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4305891
    EAN / GTIN 4059192013455
    Herstellernummer 4305891
    L-Nummer L40080 288

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 800 k8 Universalklemme, ø d1 = 4 mm, ø d2 = 8 mm, Schwalbenschwanzklemmung

    Merkmal:

    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Produktbezeichnung: Universalklemme
    • Produktgruppenname: MarTest
    • Produktgruppenbezeichnung: Fühlhebelmessgeräte und Kantentaster
    • Produkttyp: 800 k8
    • Abmessung d2 in mm: 8 mm
    • Abmessung d1 in mm: 4 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb