Digitaler Dreipunkt-Innenmessgeräte-Satz, Messbereich: 6-12mm

Artikel-Nr.: 429260 6-12

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 115,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Schnittstelle: Digimatic-Schnittstelle
  • Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 6 mm - 12 mm
Ablesung 0,001 mm
Fehlergrenze 0,005 mm
Schnittstelle Digimatic-Schnittstelle
Energieversorgung Batteriebetrieben
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik digital
Anzahl Messköpfe 3
Anzahl Einstellringe 2
Einstellring-⌀ 8 / 10 mm
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung stabile Box
Produktart 3-Punkt-Innen-Messgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 429260 6-12
EAN / GTIN 4946368636719
Herstellernummer 568-924

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt-Innen-Schnellmessgeräte Borematic für Grundlochmessung. Klare und fehlerfreie Ablesung über großes LCD-Display mit 11 mm Ziffernhöhe. Anzeige um 330° drehbar. Die Messtaster zentrieren die Messschraube selbsttätig in der Bohrung und gewährleisten eine einfache Handhabung. Die Verstellung der Messtaster erfolgt spielfrei über einen Hartmetall-Kegel.

Vorteil:

Sehr schnelles und wiederholgenaues Messen durch Schnellverstellung und Selbstzentrierung.

Funktion:

  • Haltewert-Taste hält das Messergebnis fest (z. B. bei ungünstiger Messposition).
  • Nullpunkt / Absolutmaß ermöglicht Nullen an jeder Position.
  • Gut- / Ausschussanzeige zum einfachen Überprüfen der Toleranzwerte.
  • Schnellverstellung zur schnellen Überbrückung des Messweges.

Lieferumfang:

Digitale Innenmessschrauben Nr. 429250, Kontrollringe.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb