{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 12 mm - 25 mm | |
Ablesung | 0,001 mm | |
Fehlergrenze | 0,005 / 0,006 mm | |
Schnittstelle | Digimatic-Schnittstelle | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Messwertsicherung | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
Messtechnik | digital | |
Anzahl Messköpfe | 3 | |
Anzahl Einstellringe | 2 | |
Einstellring-⌀ | 16 / 20 mm | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | 3-Punkt-Innen-Messgerät |
Artikelnummer | 429260 12-25 | |
EAN / GTIN | 4946368636726 | |
Herstellernummer | 568-925 |