{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 5 mm - 6 mm | |
Ablesung | 0,001 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 0,002 mm | |
Messtrommel-⌀ | 17 mm | |
Messtiefe | 22 mm | |
Messtechnik | analog | |
Gesamtlänge | 115 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | 2-Punkt-Innenmessschraube |
Artikelnummer | 429100 5-6 | |
EAN / GTIN | 4946368080505 | |
Herstellernummer | 368-005 |