Kleine Innenmessschraube 4-5 mm

Artikel-Nr.: 429100 4-5

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 45,10 € /Stk.
  • 22,70 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Messtrommel-Teilung: 1/50
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 4 mm - 5 mm
Ablesung 0,001 mm
Messtrommel-Teilung 1/50 mm
Fehlergrenze 0,002 mm
Messtrommel-⌀ 17 mm
Messtiefe 22 mm
Messtechnik analog
Gesamtlänge 115 mm
Verpackung stabile Box
Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 429100 4-5
EAN / GTIN 4946368080499
Herstellernummer 368-004

Beschreibung

Ausführung:

Rostfrei, alle Ableseteile blendfrei verchromt. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung und Gefühlsratsche. Die Verstellung des Messkopfes (mit 2 Hartmetall-Messflächen) erfolgt über eine hartmetallbestückte Triebnadel.

Verwendung:

Zum genauen Messen von Bohrungen auf Durchmesser und Rundheit.

Sonderzubehör:

Kontrollringe Nr. 484030.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb