Multimar Universalmessgerät, Messbereich: 30-115mm

Artikel-Nr.: 428051 30-115
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 47,20 € /Stk.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Multimar
Messbereich 30 mm - 115 mm
Messspanne 12 mm
Anwendungsbereich innen 30 mm - 115 mm
Anwendungsbereich außen 0 mm - 85 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Universalmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 428051 30-115
EAN / GTIN 4059192024895
Herstellernummer 4503001

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Rohrkonstruktion, geschliffen und hartverchromt. Zwei Messarmträger zur Aufnahme der verschiedenen Messeinsätze. Erweiterung des Messbereichs um 75 mm durch Umdrehen der Messarme möglich. Einsetzbar mit jeder Messuhr oder Feinzeiger mit Schaft-⌀ 8 h 6 mm (Lieferung ohne Anzeigegerät).
  • Hohe Messsicherheit und Wiederholpräzision durch hochgenaue Kugelführung.
  • Wärmeschutzgriffe
  • Messkraftrichtung umstellbar für Außen- und Innenmessung.
  • Konstante Messkraft durch eingebaute Messkraftfeder.
  • Der bewegliche Messarmträger ist in hochgenauer Kugelführung spiel- und reibungsarm gelagert.
  • Kräftige, geschliffene und hartverchromte Säule.
  • Einfache Montage durch Ablage- und Montageblöcke.

Verwendung:

  • Außen- und Innenmaße.
  • Außen- und Innengewinde.
  • Zentrierränder
  • Schmale Ansätze, Einstiche und Nuten.
  • Außen- und Innenkegel.
  • Außen- und Innenverzahnungen u.v.m.

Hinweis:

Bis Messbereich 2500 mm mit CFK Leichtbaurohr auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb