{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Multimar | |
Messbereich | 110 mm - 265 mm | |
Messspanne | 12 mm | |
Anwendungsbereich innen | 110 mm - 265 mm | |
Anwendungsbereich außen | 80 mm - 235 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Universalmessgerät |
Artikelnummer | 428051 110-265 | |
EAN / GTIN | 4059192024901 | |
Herstellernummer | 4503002 |