• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufen-Stehleiter 250 kg einseitig begehbar mit clip-step R13 7 Stufen

Artikel-Nr.: 42707
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tritt Ausführung Stufe
Begehbarkeit einseitig
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42707
EAN / GTIN 4031405427075
Herstellernummer 042707
L-Nummer L90110 800

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufen-Stehleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
  • Trittauflage clip-step R13 für zertifizierte Rutschhemmung
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
  • Leitergelenk 'safe-cap'
  • Praktische Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen
  • Ab fünf Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 250 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 3650 mm
  • Höhe: 2280 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Holmhöhe des Stützteils: 58 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 250 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Neigung: 70 °
  • Plattformhöhe: 1610 mm
  • Rutschhemmung: clip-step R13
  • Rutschhemmungsklasse: R13
  • Schrittlänge: 1320 mm
  • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
  • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 7 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Untere Außenbreite: 580 mm
  • Zulässig als Arbeitsplatz (TRBS 2121 Teil 2): ja

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb