Digitale Bügelmessschraube mit Messspitze 0-20 mm

Artikel-Nr.: 421675 0-20

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 17,65 € /Stk.
  • 27,50 € /Stk.
  • 56,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 863
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 65
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN 863
    Messbereich 0 mm - 20 mm
    Schnittstelle USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
    IP-Schutzart IP 65
    Messtechnik digital
    Verpackung stabile Box
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Anzahl enthaltener Batterien 1
    Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081560 357
    Produktart Bügelmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 421675 0-20
    EAN / GTIN 4946368689166
    Herstellernummer 342-271-30

    Beschreibung

    Ausführung:

    Deutliche (7,5 mm hohe), digitale Messwertanzeige für fehlerfreies, schnelles Ablesen. Zusätzliche Ablesung durch Nonius. Aufgesinterte, feinstgeläppte Hartmetallmessflächen, Messspindel gehärtet und geschliffen. Feststellung über Klemmschraube. Messdruck bei Verwendung der Gefühlsratsche 5 − 10 N.

    Funktion:

    IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

    Lieferumfang:

    Ab Gr. 25−50 inklusive 1 Einstellmaß. 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

    Sonderzubehör:

    Datenkabel Nr. 497445.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb